Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 67PAB-020-K KABEL, RJ45/RJ45-STECKER, CAT5E, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890926
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     67PAB-020-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 5e
rj-45 stecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 67PAB
  • Kabelaufbau: SF/UTP (geschirmt und folienummantelt mit ungeschirmten, verdrillten Aderpaaren)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker stewart, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, STEWART CONNECTOR, 67PAB-020-K, 2890926, 289-0926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,70*
    € 47,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,59*
    € 37,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.