Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 67PAB-010-K KABEL, RJ45/RJ45-STECKER, CAT5E, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890925
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     67PAB-010-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj45 stecker stewart
rj-45 stecker
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 67PAB
  • Kabelaufbau: SF/UTP (geschirmt und folienummantelt mit ungeschirmten, verdrillten Aderpaaren)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, STEWART CONNECTOR, 67PAB-010-K, 2890925, 289-0925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,46*
    € 36,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.