Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01185.1-00 THERMOSTAT, NC, 250V AC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890743
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01185.1-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
stego schaltschrankthermostat
Produktpalette: REx 011
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Betriebstemperatur, min.: -60 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Art des Kontakts: NC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermostat schaltschrank, Gehäuse, Racks, Schränke, Thermostate, STEGO, 01185.1-00, 2890743, 289-0743
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 138,29*
    € 172,81*
    Frei Haus
    ab € 121,94*
    € 200,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,81*
    € 205,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,59*
    € 201,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,85*
    € 193,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,65*
    € 187,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,29*
    € 164,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.