Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02042.0-10 HEIZGERÄT, 230V, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890737
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02042.0-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 100w
gehäuseheizung
Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: CREx 020
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 180 mm
  • Außenhöhe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Ausgangsleistung: 100 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 02042.0-10, 2890737, 289-0737
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 150,02*
    € 209,38*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 252,76*
    € 308,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 308,04*
    € 366,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 300,54*
    € 357,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 287,84*
    € 342,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,11*
    € 329,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 252,76*
    € 300,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.