Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02035.0-10 HEIZGERÄT, 230V AC, 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890735
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02035.0-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 250w
gehäuseheizung
Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: CREx 020
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 220 mm
  • Außenhöhe - imperial: 8.66 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Ausgangsleistung: 250 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 02035.0-10, 2890735, 289-0735
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 154,11*
    € 240,88*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 282,80*
    € 337,69*
    Frei Haus
    ab € 221,52*
    € 350,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 337,69*
    € 401,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 333,50*
    € 396,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 320,62*
    € 381,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 308,79*
    € 367,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 282,80*
    € 336,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.