Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01870.1-30 FILTERLÜFTER IN 48V DC 3W 3.62 X 3.62 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890717
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01870.1-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: FPI 018
  • Außenbreite - Zoll: 3.62 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.32 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 92 mm
  • Kühlleistung: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.62 Zoll
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Außenbreite - metrisch: 92 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außentiefe - metrisch: 59 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc, Gehäuse, Gehäusekühlung, Racks, Schränke, STEGO, 01870.1-30, 2890717, 289-0717
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 55,40*
    € 73,76*
    Frei Haus
    ab € 67,16*
    € 86,04*
    € 6,90*
    ab € 59,89*
    € 86,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,38*
    € 133,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,51*
    € 158,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,08*
    € 154,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,22*
    € 135,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,27*
    € 130,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,38*
    € 114,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    08670.0-00
    ab € 103,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.