Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01881.2-00 FILTERLÜFTER OUT 24V DC 4.1W 4.88X4.88 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890709
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01881.2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: FPO 018
  • Außenbreite - Zoll: 4.88 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.11 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 124 mm
  • Kühlleistung: -
  • Außenhöhe - imperial: 4.88 Zoll
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Außenbreite - metrisch: 124 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 79 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Gehäuse, Gehäusekühlung, Racks, Schränke, STEGO, 01881.2-00, 2890709, 289-0709
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 63,22*
    € 83,72*
    Frei Haus
    ab € 65,73*
    € 84,43*
    € 5,90*
    ab € 64,46*
    € 92,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 103,60*
    € 143,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,61*
    € 170,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,93*
    € 166,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,04*
    € 146,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,38*
    € 139,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,60*
    € 123,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    08671.0-00
    ab € 115,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.