Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEVKIT-MPC5744P DEV KIT, 32BIT, POWER ARCHITECTURE E200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890648
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEVKIT-MPC5744P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: MPC57xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MPC5744P, Quick Start-Paket, S32 Design Studio-IDE, Anwendungshinweise
  • Prozessorserie: e200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MPC5744P
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, DEVKIT-MPC5744P, 2890648, 289-0648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 142,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,70*
    € 169,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,17*
    € 167,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,50*
    € 161,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,92*
    € 145,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,56*
    € 133,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.