Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM33771BTPLEVB EVAL.BOARD, LI-ION-AKKU-CONTROLLER, TPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889697
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM33771BTPLEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Akkuzellenregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC33771B
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC33771B
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, NXP, FRDM33771BTPLEVB, 2889697, 288-9697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 152,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,16*
    € 181,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,79*
    € 180,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,42*
    € 170,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,10*
    € 156,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,42*
    € 144,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.