Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS1J-E3/5AT GLEICHRICHTER AEC-Q101 1A 600V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889206
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS1J-E3/5AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 250 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltdiode 1a, gleichrichterdiode, vishay diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, RS1J-E3/5AT, 2889206, 288-9206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0874*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7092*
    € 0,84395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4545*
    € 0,54086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1887*
    € 0,22455
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1749*
    € 0,20813
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1484*
    € 0,1766
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1328*
    € 0,15803
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RS1J-E3/61T
    ab € 0,051*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.