Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais, DPST-NO (2 Form A), AC/DC, 400 V, 100 mA, SMD-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888547
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOR2142B8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
SMD-Relais
I/O-Kapazität: 1 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 0.5 µA
  • Produktpalette: VOR2142
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 27 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 100 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 5.3 kV
  • Lastspannung, max.: 400 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform MOSFET-Relais: SMD-8
  • Kontaktform: DPST-NO (2 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, VISHAY, VOR2142B8T, 2888547, 288-8547
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 3,47*
    € 4,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,73*
    € 6,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.