Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbares Digitalmultimeter, DC-Strom, AC/DC-Spannung, Durchgang, Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887387
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Messwert Widerstand, max.: 0.2 Gohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 250 V
  • DMM-Funktionen: DC-Strom, AC/DC-Spannung, Durchgang, Diode, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Schritte: 2000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 250 V
  • DMM-Messverfahren: -
  • Bereichswahl: Manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, tenma multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, TENMA, 72-13440, 2887387, 288-7387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,29*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 301,30*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,29*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,42*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,21*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.