Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC32PF4210A1ES POWER-MANAGEMENT-IC 14 KANÄLE I2C QFN-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887126
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC32PF4210A1ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Multifunktions-Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: QFN
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 14
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 6
  • Anzahl der LDO-Regler: 7
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 4.5 V
  • IC-Typ: PMIC für i.MX8M-Prozessoren
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 8,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.