Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY 5-1393807-7 SIGNALRELAIS, 4PDT, 2A, 125V AC, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885730
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1393807-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammrelais
Relaissockel
Signalrelais
Signalumformer
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: 150 V
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 2.5 kohm
  • Produktpalette: Cradle/V23154
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity relaissockel, relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, 5-1393807-7, 2885730, 288-5730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,87*
    € 223,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,18*
    € 217,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,30*
    € 196,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,80*
    € 165,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 115,01*
    € 136,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 110,44*
    € 131,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,49*
    € 123,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.