Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 5-1415073-1 LEIST.RELAIS SPDT 16A 240VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885611
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1415073-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Produktpalette: RT Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (16-Jan-2020)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 5-1415073-1, 2885611, 288-5611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.