Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 5-1415075-1 LEISTUNGSREL. 4PDT 6A 240VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885585
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1415075-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 192 ohm
  • Produktpalette: PT
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 5-1415075-1, 2885585, 288-5585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,04*
    € 78,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,41*
    € 77,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,02*
    € 73,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,18*
    € 62,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,39*
    € 57,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,10*
    € 47,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 33,70*
    € 40,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 33,04*
    € 39,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.