Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 1415366-1 LEISTUNGSREL. 4PDT 6A 240VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885583
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1415366-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 4.845 kohm
  • Produktpalette: PT
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 115 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 1415366-1, 2885583, 288-5583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,70*
    € 67,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,34*
    € 64,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,99*
    € 54,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,89*
    € 51,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.