Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY PT271024 LEISTUNGSRELAIS, DPDT, 12A, 240VAC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885561
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PT271024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 777 ohm
  • Produktpalette: PT
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 12 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, PT271024, 2885561, 288-5561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.