Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERGA 6871-01 LUFTSCHALTER MONOSTABIL SEITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-286151
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6871-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftschalter
luftschalter herga
luftschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: 6871
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Schalter, HERGA, 6871-01, 286151, 286-151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Herga
    6401-0004
    ab € 10,80*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 12,09*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.