Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 21.155MVF/5-E REIHENKLEMME, STIFTLEISTE, 5POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859538
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     21.155MVF/5-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemmen
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Nennspannung: 250 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, IMO PRECISION CONTROLS, 21.155MVF/5-E, 2859538, 285-9538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,462*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.