Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 21.155MA/6-E REIHENKLEMME, STIFTLEISTE, 6POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859515
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     21.155MA/6-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
reihenklemmen
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 14 A
  • Blockausrichtung: -
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Nennspannung: 320 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, IMO PRECISION CONTROLS, 21.155MA/6-E, 2859515, 285-9515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,664*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,321*
    € 1,57199
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.