Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 22 pF, ± 10%, X1/Y1, 440 V, 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858821
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DK11XEA220K86RBH01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette: DK1
  • Nennspannung Y: 300 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: 20 °C
  • Kapazität: 22 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 440 V, Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 22 pf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DK11XEA220K86RBH01, 2858821, 285-8821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,388*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.