Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSC1001DI1-033.3300 MEMS-OSZILLATOR, AUTO, 33.33MHZ, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857800
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSC1001DI1-033.3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: DSC1001
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 33.33 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MICROCHIP, DSC1001DI1-033.3300, 2857800, 285-7800
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    140
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,32*
    Lager 139
    546
    1
    € 14,99*
    ab € 1,009*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,295*
    € 1,54105
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.