Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB2517-JZX-TR USB-HUB-CONTROLLER, USB 2.0, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857796
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2517-JZX-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Hub-Controller
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Anschlüsse: 7 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Übertragungsrate: 480 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 8,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.