Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MICRF112YMM-TR HF-SENDER, ASK/FSK, 10DBM, MSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857775
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MICRF112YMM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
Halbleiter
HF
HF-Transmitter
Frequenz, max.: 450 MHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 300 MHz
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Übertragungsstrom: -
  • Bauform - HF-IC: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 10 dBm
  • Übertragungsrate: 50 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • HF/IF-Modulation: ASK, FSK
  • Anwendungen HF-Sender: Türglocke, Garagentoröffner, Bewässerung/Fernsteuerung von Lüftung und Beleuchtung, RKE-Systeme
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ICs, unter, MICROCHIP, MICRF112YMM-TR, 2857775, 285-7775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,321*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,321*
    € 1,57199
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.