Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT42QT1011-MAHR KAP. BERÜHRUNGSSENSOR, 1 KANAL, UDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857768
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT1011-MAHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse/-bauform: UDFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Berührungssensoren, Kapazitive, Sensoren, Wandler, MICROCHIP, AT42QT1011-MAHR, 2857768, 285-7768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,205*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.