Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN9500AI-ABZJ-TR ETHERNET-CONTROLLER, 10/100MBPS, QFN-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857752
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9500AI-ABZJ-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Brücke: USB zu 10/100 Ethernet
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Interface-Brücken, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, LAN9500AI-ABZJ-TR, 2857752, 285-7752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.