Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATECC508A-MAHDA-T CRYPTOAUTHENTICATION-BAUSTEIN, I2C, UDFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857739
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATECC508A-MAHDA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Spezial-ICs
MICROCHIP
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: CryptoAuthentication
  • IC-Bauform: UDFN
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ATECC508A-MAHDA-T, 2857739, 285-7739
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,563*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,563*
    € 1,85997
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,473*
    € 1,75287
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,211*
    € 1,44109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.