Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT32UC3C0512C-ALUR MCU, 32 BIT, AVR, 66MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857721
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3C0512C-ALUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AVR Family AT32UC3C Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 123 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATmega32
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 66 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT32UC3C0512C-ALUR, 2857721, 285-7721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 23,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3L-EK
    € 107,48*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-RC27
    € 21,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.