Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM9G45C-CU-999 MPU, 32 BIT, ARM9, 400MHZ, TFBGA-324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857711
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9G45C-CU-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller
Produktpalette: AT91 Family AT91SAM9x Series Microprocessors
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 160 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 324 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: SAM9G45
  • MPU-Familie: SAM9G
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, MICROCHIP, AT91SAM9G45C-CU-999, 2857711, 285-7711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 23,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT91SAM9X35-EK
    € 704,53*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT91SAM9XE-EK
    € 768,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.