Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA329V-8MUR MCU, 8 BIT, AVR, 8MHZ, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857662
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA329V-8MUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATmega329V Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATmega329
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA329V-8MUR, 2857662, 285-7662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200.
    € 75,40*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATATMEL-ICE-BASIC
    € 99,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.