Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC4680-3.3YM-TR DC/DC-WANDLER, BUCK, 200KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857625
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4680-3.3YM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: 1.3A 3.3V DC/DC Switching Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 34 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.3A
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • Schaltfrequenz: 200 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 200 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 90 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC4680-3.3YM-TR, 2857625, 285-7625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.