Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC39102YM-TR LDO-REGLER EINST. 1.24-16V, 1A, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857624
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC39102YM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Produktpalette: Adj 1A LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: 16 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 2.25 V
  • Eingangsspannung, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, min.: 1.24 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 410mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.