Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 23LC1024T-I/ST SRAM, 1MB, SPI/SDI/SQI, 20MHZ, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857598
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LC1024T-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • SRAM: Synchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 23LC1024T-I/ST, 2857598, 285-7598
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.