Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT88SC0104CA-SH EEPROM, 1KBIT, I2C, 4MHZ, SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857585
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT88SC0104CA-SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 1Kbit CryptoMemory EEPROM
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 1 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT88SC0104CA-SH, 2857585, 285-7585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,117*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.