Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25LC160C-I/P EEPROM, 16KBIT, SPI, 10MHZ, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857575
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC160C-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 16Kbit SPI Serial EEPROM
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 16 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Speicherkonfiguration: 2K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25LC160C-I/P, 2857575, 285-7575
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    98
    € 14,99*
    ab € 0,711*
    € 1,215*
    € 6,90*
    ab € 1,08*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.