Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25LC040AT-I/SN EEPROM, 4KBIT, SPI, 10MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857573
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC040AT-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 4Kbit SPI Serial EEPROM
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25LC040AT-I/SN, 2857573, 285-7573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,824*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.