Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24AA02T-I/LT EEPROM, 2KBIT, I2C, 400KHZ, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857555
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA02T-I/LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 2Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24AA02T-I/LT, 2857555, 285-7555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,505*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.