Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY100EL16VZG-TR DIFFERENZEMPFÄNGER, 2FACH, 5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857550
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY100EL16VZG-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Leitungstreiber
Schnittstellen
Schnittstellen: -
  • Bausteintyp: Differenzempfänger
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Treiber: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,10*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.