Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6547T-I/MS KOMPARATOR, SUB-MIKROVERST, 2FACH MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857536
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6547T-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Sub-Mikroampere-Komparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: -
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 1.6V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: -
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6547T-I/MS, 2857536, 285-7536
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,442*
    € 0,951*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.