Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY89847UMG LVDS-FANOUT-PUFFER, 1:5, 1.5GHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857533
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89847UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 2.625 V
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 1.5 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.