Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY69753ALHG IC TAKT- & DATENRÜCKGEW., 1.25GHZ, TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857530
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY69753ALHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(CDR)
Datenrückgewinnung
Frequenzmanagement
Halbleiter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • Bauform - Takt-IC: TQFP
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Takt-IC: PLL-Taktgeber
  • Frequenz: 1.25 GHz
  • IC-Eingang: PECL
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 11 Ausgänge
  • IC-Ausgang: PECL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 34,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,81*
    € 41,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,28*
    € 40,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.