Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP7940NT-I/SN RTC, I2C, SERIELL, 5.5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857529
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP7940NT-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echtzeituhren
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Takt-IC: RTC
  • Datumsformat: Wochentag, Tag, Monat, Jahr
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,347*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,347*
    € 1,60293
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    M41T11M6F
    € 4,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.