Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L433RBY6TR MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, WLCSP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855698
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L433RBY6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M4 Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L433RBY6TR, 2855698, 285-5698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.