Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L431RCY6TR MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, WLCSP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855691
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L431RCY6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M4 Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SAI, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L431RCY6TR, 2855691, 285-5691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,09*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.