Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 21-19050 STECKPLATINE, 20 X 30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855035
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     21-19050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 20 mm
  • Außenbreite: 30 mm
  • Leiterplattenmaterial: -
  • Leiterplatte: Steckplatine
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MCM, 21-19050, 2855035, 285-5035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,37*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.