Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS EVK5L2503SOCK EVAL.BOARD, PROG TAKTGENERATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853621
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     EVK5L2503SOCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Integrated Device Technology
  • Unterart Anwendung: Taktgeber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard 5L2503
  • Kit-Anwendungsbereich: Taktgeber &, Timing
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: 5L2503
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Takt, Timing, RENESAS, EVK5L2503SOCK, 2853621, 285-3621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 77,02*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,02*
    € 91,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,36*
    € 90,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,22*
    € 88,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,68*
    € 85,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,16*
    € 70,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.