Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00162 LED-LAMPE, KERZE, 6500K, 320LM, 30W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852912
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Entsprechende Wattzahl: 30 W
  • Strahlöffnungswinkel: 250°
  • Außenlänge: 105.5 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Korrelierte Farbtemperatur: 6500 K
  • Lichtstrom: 320 lm
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 4.2 W
  • Außendurchmesser: 37 mm
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Lampensockel: BC / B22 / B22d / BA22 / BA22d
  • Lampenausführung: Kerze
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, flackerkerzen led, flackerkerze, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, PRO ELEC, PEL00162, 2852912, 285-2912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,62*
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,885* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.