Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00350 LED-LAMPE, KERZE, 3000K, 320LM, 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852816
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Entsprechende Wattzahl: 30 W
  • Strahlöffnungswinkel: 250°
  • Außenlänge: 105.5 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtstrom: 320 lm
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 4.2 W
  • Außendurchmesser: 37 mm
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Lampensockel: E27 / ES
  • Lampenausführung: Kerze
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, led kerzenlampe e27, flackerkerze, flackerkerze e27, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, PRO ELEC, PEL00350, 2852816, 285-2816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,55*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.