Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002024 KABELSCHLAUCH REISSVERSCHLUSS, PE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852348
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 2m
kabelschlauch
Produktpalette: Multicomp Pro Braided Wraps
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.5 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Kabelbündelschlauch mit Reißverschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, PP002024, 2852348, 285-2348
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,09*
    € 26,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.